※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[+-]スタビードライバーセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44088547 品番EA557DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410
先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)75/150mm 材質(グリップ)SUS550 セット内容6本組 商品構成セット品 サイズ(mm)(+)#1・#2・#3、 (‐)5.5・6.0・8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする