※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44088985
品番
EA564KD-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
セット時:75
質量(g)
40
仕様
マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)
商品構成
単品