※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23x250mm石工チゼル(グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44089213 品番EA572DA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
仕様グリップ付 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 質量(g)485 軸長(mm)16 刃幅(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする