※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの L型レンチ
6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44089493
品番
EA573A-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途
仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用
仕様
ボールポイント付
材質
ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
サイズ
全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm
質量(g)
100
軸径
6mm