※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44089527 品番EA573LL-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580

色の違いによってサイズの選別が容易です。

仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする