※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチT型
5.0mm六角棒レンチ/T型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44089606
品番
EA573MP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)
5
軸長(mm)
150
先端形状
六角
ハンドル寸法(mm)
92
サイズ規格
ミリ