※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8.0mm六角棒レンチ/T型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44089624 品番EA573MP-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,246
販売価格(税別)
3,860

軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。

寸法(mm)8 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする