※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチT型
4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44089649
品番
EA573MR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
寸法(mm)
4
軸長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
ハンドル寸法(mm)
92
サイズ規格
ミリ