※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44089667 品番EA573MR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付

寸法(mm)6 軸長(mm)150 先端形状ボールポイント ハンドル寸法(mm)117 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする