※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

280mm/235mm引き回し鋸

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44091663 品番EA599B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955
全長(mm)343 刃長180mm 質量(g)57 刃厚(mm)約1.27mm 材質(ハンドル)ブナ材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44091663
2024-03-29
用途:
剪定
白樺工房 様 (教育・研究機関)

刃厚が1mm以上あり丈夫です。アサリ付なので80mm位の枝でも簡単に切れるし狭い梢の間にも挿入切断可能。仕事も早い。但、
サックが無いので、自作しています。サックがあれば大満足。!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする