※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 板ラチェットレンチ
10x12mmラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44091794
品番
EA602CC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
150
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
10×12
質量(g)
130
タイプ
ストレートタイプ