※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 板ラチェットレンチ
12x14mmラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44091803
品番
EA602CC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,577
販売価格(税別)
¥
5,070
バスケットに入れる
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
165
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
12×14
質量(g)
230
タイプ
ストレートタイプ