※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 板ラチェットレンチ
14x17mmラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44091819
品番
EA602CC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
195
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
14×17
質量(g)
280
タイプ
ストレートタイプ