※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(C) AC110 注文コード44091942 品番VX230KC
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は電圧・電気オプションなど18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(C) AC110 口径Φ10ワンタッチ管継手 仕様(-) ワンタッチ管継手付 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気 材質(ボディ)(K) 樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44091933
2017-01-27
用途:
空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁 様 (製造業)

選択ミスでした。空気量の多いのを選びましたが設定圧力のことを考えずに選んでしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする