※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(Y) DC24 注文コード44091958 品番VX230KY
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は電圧・電気オプションなど18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(Y) DC24 口径Φ10ワンタッチ管継手 仕様(-) ワンタッチ管継手付 リード線取出方法平形ターミナル オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気 材質(ボディ)(K) 樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44091933
2017-01-27
用途:
空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁 様 (製造業)

選択ミスでした。空気量の多いのを選びましたが設定圧力のことを考えずに選んでしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする