※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(C) AC110 注文コード44092353 品番VX230MC
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は電圧・電気オプションなど14種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(C) AC110 口径Φ12ワンタッチ管継手 仕様(-) ワンタッチ管継手付 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)8 使用流体空気 材質(ボディ)(M) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする