曜日別特売
M16×95 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44092781

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)95
95
100
90
110
35
45
50
55
60
65
70
75
80
120
130
140
150
40
85
25
30
ねじピッチ2
内容量1箱(30個)注文コード44092781品番M16×95
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM16材質長さ(mm)95ねじピッチ2種別全ねじ寸法S(mm)24表面処理ダクロ寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする