※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8本組/6-22mm両口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44093176 品番EA612TA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,510
販売価格(税別)
34,100
全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする