※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12本組コンビネーションギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44093203 品番EA612TA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,920
販売価格(税別)
77,200
全長(mm)144/252 仕様15°タイプ セット内容12点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする