※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
23本組片目片口スパナセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093709
品番
EA612TC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,530
販売価格(税別)
¥
112,300
バスケットに入れる
全長(mm)
95/330
セット内容
23点
材質
クロム合金鋼
サイズ
3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”
トレー寸法(mm)
530×350× 35(H)mm