※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
21本組ロング片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093858
品番
EA612TF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥114,290
販売価格(税別)
¥
103,900
バスケットに入れる
全長(mm)
125/480
セット内容
21点
材質
クロム合金鋼
サイズ(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
トレー寸法(mm)
530×350×75(H)mm