※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
29本組両口・片目片口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093919
品番
EA612TH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127,820
販売価格(税別)
¥
116,200
バスケットに入れる
セット内容
両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
78〜131
質量(g)
3752
トレー寸法(mm)
530×350×80(H)