※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
9本組両口スパナセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093973
品番
EA612VA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
全長(mm)
140/300
セット内容
9点
材質
クロム合金鋼
サイズ
1/4”×5/16”、3/8”×7/16、 1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、 5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、 25/32”×13/16”、15/16”×1”、 1-1/8”×1-5/16”
商品構成
セット品
トレー寸法(mm)
460×250×30(H)mm