※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4”sq・1/2”sqソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44094086 品番EA612VC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥155,210
販売価格(税別)
141,100
セット商品数40点 差込角(inch)1/4・1/2 ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (1/2”)265.5mm トレー寸法(mm)455×240×30(H)mm ビットホルダー(1/4”)25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする