※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10本組/4-11mm片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44094549 品番EA614BD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,954
販売価格(税別)
8,140

狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。

全長(mm)65/100 付属品ビニールケース付 仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント) セット内容10本組 材質工具鋼 厚さ(mm)2.3/4 サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする