※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
8.0x9.0mm薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094594
品番
EA615AD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
二面幅(mm)
8×9
全長(mm)
113
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
8×9
商品構成
単品