※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
11.0x13.0mm薄口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094619
品番
EA615AD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
二面幅(mm)
11×13
全長(mm)
137
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
11×13
商品構成
単品