※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.0x17.0mm薄口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44094637 品番EA615AD-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
二面幅(mm)14×17 全長(mm)157 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)14×17 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1人が参考にしています
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする