※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
1/2”sqT20-T45[Torx]ビットソケット(ホールド機能付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094865
品番
EA617AM-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)
1/2”
サイズ
T20・T25・T27・T30・T40・T45
セット内容
6本組
全長(mm)
140
先端形状
Torx