※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094883
品番
EA617AM-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)
1/2”
対辺(mm)
4.5・5・6・7・8・10
仕様
ホールド機能付
セット内容
6本組
全長(mm)
140