※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44094917
品番
EA617AS-103A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
34.9
サイズ
1/2”
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
24.6