EA617AS-107A 3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ エスコ 44094926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44094926品番EA617AS-107A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質スチール全長(mm)46.0サイズ3/4”差込角(inch)3/8”外径(mm)38.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする