K-TACK ミラクルシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44095898 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。
再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。
非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。
燃焼してもダイオキシンが発生しません。
使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床

用途既存床の復帰を前提とした床材施工 仕様劣化性:優れている 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.13 長さ(m)25 基材ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)80 圧着力優れている 剥離強度(N/25mm)30 接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い) 引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200 耐寒温度(℃)-30
注意
※施工する下地のゴミ、ホコリ、油分は十分に除去してください。
※下地に不具合がある場合は、下地処理等をおこなってから施工してください。
※モルタル下地に施工する際はプライマーを塗布し十分乾燥させた後にご使用ください。
※床材を施工する際、非吸収性のため接着剤のオープンタイムを十分にとって施工してください。
※直射日光を避けて保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする