マクセル
マクセルの スマホ/タブレット関連アクセサリ
マクセルの モバイルバッテリー/充電器
マクセルの モバイルバッテリー
マグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44095986
品番
MPC-CM5000BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。
マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。
本体充電しなが
用途
スマートフォンの充電に。
付属品
Type-C充電用ケーブル
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×16×98
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
3
充電端子
USB、Type-C、ワイヤレス
給電端子
Type-C、micro-B