酸化銀電池

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数(本)1 注文コード44096020 品番SR44 1BS D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は入数8種類から選べます 他の種類を見る

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。
液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44096029
2025-12-01
用途:
デジタルノギスで測定するため
サービス業

長寿命で液漏れ防止でどんなものか買ってみました。
1ヶ月たって直ぐに電池減ってますのアイコン出てないので
まだまだ使える電池に思います。

2025-08-28
用途:
テスターのバッテリー
建設業・工事業

短時間で到着したため、作業が中断することなく進行しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする