時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44096117 品番SR927SW 1BT B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。
液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。

用途時計用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限2年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
測定

測定器に使用しています。付近では手に入りにくく、こちらで購入しました。また購入したいです。

2024-10-23
用途:
腕時計の電池交換

同型式の物が手早く入手できるので助かっています。お店に行く電車賃で買えます。便利です。

2024-09-13
用途:
時計以外にも使用されている
ベルベデール尾山台 様 (不動産業)

時計店で販売されていた拡大鏡にこの電池が使用されていた。入手が困難でモノタロウでやっと購入することができました。

対象商品:
44096187
2024-03-25
用途:
電池の交換
その他業種

高級な時計でないので自分で電池交換をしました。正常に作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする