マクセル
マクセルの 電池
マクセルの ボタン電池
マクセルの SRボタン形電池
時計用酸化銀電池(W系:デジタル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44096327
品番
SR621W 1BT B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。
液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途
時計用
タイプ
酸化銀
公称電圧(V)
1.55
使用推奨期限
2年