日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの つる巻シート
苗シートカバー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚×30袋)
注文コード
44096345
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
苗の防風・防寒・防霜・防雨の対策に!!
土の保湿、乾燥を防止。
厚みがあり丈夫で作業性が良いです。
環境に配慮したリサイクル樹脂を使用しております。
透明でないので目かくしにもなります。
用途
大切な植物苗の風除け霜除けに!
仕様
周囲:120(cm)
材質
ポリエチレン(リサイクル樹脂)
厚さ(mm)
0.1
色
グリーン
使用目的
大切な植物苗の風除け霜除けに
高さ(cm)
50
注意
※支柱は別途ご用意して下さい。(推奨75cm以上)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません