日本マタイ
日本マタイの 出荷・包装資材
日本マタイの 袋
日本マタイの 米袋
【袋のみ】 お米宅配袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×10袋)
注文コード
44096379
品番
-
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
のり付宅配袋。
中身が透けない。
省スペース・低コスト
用途
手間いらず!ゴミが出ない!
厚手で丈夫!中身が見えない!安心な宅配袋
幅(mm)
290
高さ(mm)
428
奥行(mm)
90
関連資料:
商品資料(2.05MB)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※お米を直接入れないで下さい。
※包装された袋をお入れ下さい。
※宅配会社、お住まいの地域によってはご使用できない可能性があります。事前にご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません