ポリダクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 厚さ(mm)0.1 長さ(m)100 注文コード44096415 品番0.1×1000×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は厚さ・長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。

用途
長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さ(mm)0.1 直径(Φmm)637 長さ(m)100 折幅(mm)1000
注意
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所、淡路島などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする