※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12mmx100mナイロンロープ(両側アイ加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097358 品番EA628MC-123A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900
材質ナイロン 仕様三ツ打ち 質量(kg)約9.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])28(2850)
注意
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6/1/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする