※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097385 品番EA628MD-123A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,650
販売価格(税別)
41,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約11.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
注意
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6/1/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする