※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44097394 品番EA628MD-141A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400
仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約4.4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
注意
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6/1/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする