大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ねじの呼び
M30
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
105
105
105
160
170
180
190
200
100
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
210
220
230
240
250
ねじピッチ
3.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097444
品番
M30×105
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじピッチ
3.5
色
黒
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(Φmm)
30
ねじ長さb(mm)
66
ねじ山種類
メートル並目