曜日別特売
M30×115 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂 44097462

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ねじの呼びM30
長さ(mm)115
115
160
170
180
190
200
100
105
110
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
210
220
230
240
250
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード44097462品番M30×115
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別半ねじねじの呼びM30材質長さ(mm)115ねじピッチ3.5寸法S(mm)46表面処理3価ブラック寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19寸法ds(Φmm)30ねじ長さb(mm)66ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする