仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
質量(kg)1.8
消費電力(W)15以下(HDD無し)
電源AC100-240V、50±2%Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用グレードプロセッサー
保管温度(℃)-10〜+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB
動作湿度(%RH)10〜90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)