ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC53V、1.13A 注文コード44097474 品番DH-XVR5104H-I3-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 質量(kg)1.1 消費電力(W)7以下(HDD無し) 電源DC53V、1.13A チャンネル数4チャンネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性ONVIF OSインダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃)-10〜+55 ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証CE:CELVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、JA50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB 動作湿度(%RH)10〜90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2(全面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする