仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264
質量(kg)0.49
消費電力(W)4以下
電源DC12V、1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用プロセッサ
保管温度(℃)-10〜+55
ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024
動作湿度(%RH)10〜90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0)