1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44097535 品番 DHI-NVR5216-8P-EI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg)2.57 消費電力(W)10以下(HDD無し) 電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz チャンネル数16チャンネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD2SATAポート、最大16TB 解像度最大32MP 互換性ONVIF 動作湿度(%)10〜93 OS産業用プロセッサ 保管温度(℃)-10〜+55 ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP;SNMP;NTP;DHCP;DNS;SMTP;UPnP;IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS;Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera,DVR,NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration 各種認証FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021;EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする