防水ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44097596 品番 M311WPSPANYE
参考基準価格(税別)¥3,982 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。
またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。
約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。

寸法(mm)88×75×75 アフタヌーンイエロー 本体質量(g)220 保証期間購入後6か月 入力端子AUX、microSDカードスロット 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大15時間 通信可能距離(m)約10まで 防水保護等級IPX7 Bluetooth5.1 待機時間最大120時間 オーディオ出力5W 充電端子USB TYPE-C 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする